Schneider Electric - APC Easy UPS SRV RM 2000 VA 2 - 6605038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436898
Elnummer
6605038
Leverandørens varenummer
6605038
Typebeskrivelse
6605038
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 2000 VA dobbel konvertering online 2U rackmontert UPS gir ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 4x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. SRV UPS er kompatibel med erstatningsbatterikassett APCRBCV201. UPS-en er kompatibel med SRVRK1 skinnesett som selges separat. UPS-en og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.