Schneider Electric - APC Easy UPS SRV RM 3000 VA 2 - 6605040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436904
Elnummer
6605040
Leverandørens varenummer
6605040
Typebeskrivelse
6605040
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 3 kVA dobbeltkonverterende online 2U rackmonterte UPS-enheten leverer ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C20-inngang, 6x IEC 320 C13- og 1x IEC 320 C19-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverkskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. SRV UPS er kompatibel med erstatningsbatterikassett APCRBCV202. UPS-en er kompatibel med SRVRK1 skinnesett som selges separat. UPS-en og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.


