Schneider Electric - APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230 - 6655028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304343844
Elnummer
6655028
Leverandørens varenummer
6655028
Typebeskrivelse
SRVPM6KRIL
Denne APC enfase Easy UPS er designet for IT-profesjonelle eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuitet i virksomheten. Denne 6kVA doble-konvertering online 2U rackmontert UPS-en gir ren sinusbølge-strøm og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV-en leveres med fastkablet 3-leder (1P+N+E) inngang og 1x fastkablet 3-leder (1P+N+E) utgang. Online UPS-en har en smartkortplass for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller tredjeparts sentraliserte administrasjonsplattformer. Den innebygde automatiske og manuelle bypassen gir sømløs strøm til lasten selv i tilfelle en intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. UPS-en er kompatibel med SRVRK1- og SRVRK2-skinnesettene som selges separat. Easy UPS har 2-års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.