Schneider Electric - APC Easy UPS SRVL Li-Ion 3000 - 6605043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304621904
Elnummer
6605043
Leverandørens varenummer
6605043
Typebeskrivelse
6605043
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 3 kVA dobbeltkonverterende online litiumion 2U UPS leverer ren sinusbølgeeffekt for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRVL leveres med IEC 320 C20-inngang, 6x IEC 320 C13- og 1x IEC 320 C19-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) som muliggjør nettverksbasert UPS-overvåking og -administrasjon. Med kjøpt nettverksadministrasjonskort og lisens kan UPS-en kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen gir strøm til belastningen uten avbrudd, selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. Nødstrømavbrudd (EPO) kan fjernstyre UPS-enheten i en nødsituasjon. Den leveres med 5 års garanti. SRVL leveres med et lettlest LCD-display som kan roteres 90 grader, og som gir detaljert og nøyaktig informasjon om UPS-status. Denne litium-ion UPS-en er ideell for overvåking, kontorfellesskap, IT i helsevesenet, minibanker, mikrodatasentre og serverrom.