Schneider Electric - APC Erstatnings Batteri - APCRBCV210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 7000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304451129
Elnummer
6630253
Leverandørens varenummer
APCRBCV210
Typebeskrivelse
6630253
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
7000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
151 mm
Høyde inkl. poler:
99 mm
Bredde:
65 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1840 g


