Schneider Electric - APC SERVICE BYPASS PANEL 230V - SBP3000RMHW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Dybde - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304283225
Elnummer
6604799
Leverandørens varenummer
SBP3000RMHW
Typebeskrivelse
6604799
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
76 mm
APC by Schneider Electric er bransjeleder innen IT infrastruktur. Våre Smart-UPS modeller er verdens mestselgende UPS’er. Vi har løsninger for alle kunder; fra de minste uten eget datarom til de største med store datasentre. UPS, rack, kjøling, strømdistribusjon og software, vi har produktene fra A til Å!