Schneider Electric - APC Service Bypass Panel- 230V - SBP16KRMI4U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 178 mm
Dybde - 673 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304212652
Elnummer
6605363
Leverandørens varenummer
SBP16KRMI4U
Typebeskrivelse
6605363
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
432 mm
Høyde:
178 mm
Dybde:
673 mm
APC Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output


