Schneider Electric - APC Smart-UPS RT 3,5M Extension Cable fo - SURT019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 400 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304267430
Elnummer
6605401
Leverandørens varenummer
SURT019
Typebeskrivelse
6605401
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
400 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
350 mm
APC Smart-UPS RT 3.5M skjøteledning for XLBP2 Ekstra batteripakke