Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for 2,2kVA/3kVA - SRTRK4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 527 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304322436
Elnummer
6630259
Leverandørens varenummer
SRTRK4
Typebeskrivelse
6630259
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
527 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
89 mm
Dette er en 19-tommers teleskopskinne som kan brukes med 2,2kVA/3kVA rackmonterte SRT-UPS-er. Dimensjonene er 89 mm (dybde) x 44 mm (høyde) x 527 mm (bredde), og den veier 2,72 kg. Den leveres med 2 års garanti.


