Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA/6kVA Batteri pakke, Rack montering, Marine - SRT192RMBPM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 9000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304324317
Elnummer
6630701
Leverandørens varenummer
SRT192RMBPM
Typebeskrivelse
6630701
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
9000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
682,7 mm
Høyde inkl. poler:
130 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
91000 g