Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 192V, Batteripakke for 5/6kVA, Tower
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 5000 mAh
Antall celler - 16
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304301769
Elnummer
6604840
Leverandørens varenummer
SRT192BP
Typebeskrivelse
6604840
Størrelsesbetegnelse
Blokk
Nominell spenning
192 V
Kapasitet
5000 mAh
Antall celler
16
Modell / utførelse
Andre
Lengde
746 mm
Høyde inkl. poler
432 mm
Bredde
250 mm
Batteripakke
Ja
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
0...40 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
91000 g
Denne APC Smart-UPS batteripakken, koblet til SRT On-Line UPS, gir forlenget driftstid. Denne 192V SRT-utvidbare batteripakken er kompatibel med 5kVA/6kVA SRT Smart-UPS-modeller med forlenget driftstid. Innebygd overvåking på celle-, modul- og skapnivå gir data om batteriets driftstid og tilstand. Det er et blysyrebatteri med 2 års garanti. Dets dimensjoner er 683 mm (dybde) x 432 mm (høyde) x 130 mm (bredde) og veier 91,0 kg.