Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 192V, Batteripakke for 5/6kVA, Rack - SRT192RMBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 5000 mAh
Antall celler - 16
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304301776
Elnummer
6604882
Leverandørens varenummer
SRT192RMBP
Typebeskrivelse
6604882
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
5000 mAh
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
683 mm
Høyde inkl. poler:
432 mm
Bredde:
130 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
91000 g