Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 48V, Batteripakke for 1/1.5kVA, Tower - SRT48BP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 48 V
Kapasitet - 864000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304330141
Elnummer
6603386
Leverandørens varenummer
SRT48BP
Typebeskrivelse
6603386
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
48 V
Kapasitet:
864000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
432 mm
Høyde inkl. poler:
536 mm
Bredde:
85 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
29900 g