Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 72V, Batteripakke for 2,2kVA, Tower - SRT72BP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 72 V
Kapasitet - 720000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304317708
Elnummer
6630252
Leverandørens varenummer
SRT72BP
Typebeskrivelse
6630252
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
72 V
Kapasitet:
720000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
594 mm
Høyde inkl. poler:
432 mm
Bredde:
85 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
33900 g


