Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT 96V, Batteripakke for 3kVA, Rack - SRT96RMBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 96 V
Kapasitet - 960000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304317739
Elnummer
6603389
Leverandørens varenummer
SRT96RMBP
Typebeskrivelse
6603389
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
96 V
Kapasitet:
960000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
594 mm
Høyde inkl. poler:
432 mm
Bredde:
85 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
40600 g


