Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT forlengelseskabel for eksterne batteripakker 3kVA UPS, 96VDC, 4,5m - SRT010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 381 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 4572 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304323969
Elnummer
6603379
Leverandørens varenummer
SRT010
Typebeskrivelse
6603379
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
381 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
4572 mm
APC Smart-UPS SRT forlengelseskabel for eksterne batteripakker 3kVA UPS, 96VDC, 4,5m


