Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT forlengelseskabel for eksterne batteripakker 8/10kVA UPS, 192VDC, 4,5m - SRT003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 406 mm
Høyde - 76 mm
Dybde - 508 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304292661
Elnummer
6603377
Leverandørens varenummer
SRT003
Typebeskrivelse
6603377
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
406 mm
Høyde:
76 mm
Dybde:
508 mm
APC Smart-UPS SRT forlengelseskabel for eksterne batteripakker 8/10kVA UPS, 192VDC, 4,5m


