Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT Inngang/Utgang Hardwire Kit, 2200VA/3000VA - SRT012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 192 mm
Høyde - 78 mm
Dybde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304323983
Elnummer
6603380
Leverandørens varenummer
SRT012
Typebeskrivelse
6603380
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
192 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
85 mm
APC Smart-UPS SRT Inngang/Utgang Hardwire Kit, 2200VA/3000VA