Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT Output Hardwire Kit, 5kVA - SRT001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 198 mm
Høyde - 122 mm
Dybde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304310778
Elnummer
6603375
Leverandørens varenummer
SRT001
Typebeskrivelse
6603375
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
198 mm
Høyde:
122 mm
Dybde:
43 mm
APC Smart-UPS SRT Output Hardwire Kit, 5kVA