Schneider Electric - APC SRT 5kVA RM Marine - SRT5KRMXLIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 5000 VA
Overgangstid maks belastning - 3,58 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304320821
Elnummer
6603363
Leverandørens varenummer
SRT5KRMXLIM
Typebeskrivelse
6603363
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
5000 VA
Overgangstid maks belastning:
3,58 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
4500 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
130 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
719,4 mm
Vekt:
54,43 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,02 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
90 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


