Schneider Electric - APC SRTL Ultra Li-Ion 180V 2U Rack/Tower, Batteripakke - SRTL180RM2UBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 180 V
Kapasitet - 1282 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304437024
Elnummer
6621591
Leverandørens varenummer
SRTL180RM2UBP
Typebeskrivelse
SRTL180RM2UBP
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
180 V
Kapasitet:
1282 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
724 mm
Høyde inkl. poler:
86 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
12000 g


