Schneider Electric - APC SRTL Ultra Li-Ion 50V 1U Rack/Tower, Batteripakke til 2,2/3kVA UPS - SRTL50RMBP1U-LI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 50 V
Kapasitet - 19400 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304414377
Elnummer
6621586
Leverandørens varenummer
SRTL50RMBP1U-LI
Typebeskrivelse
SRTL50RMBP1U-LI
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
50 V
Kapasitet:
19400 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
196
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
560 mm
Høyde inkl. poler:
43 mm
Bredde:
432 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
19500 g


