Schneider Electric - APC SRV 1000VA 230V lang strø - 6605044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304450870
Elnummer
6605044
Leverandørens varenummer
6605044
Typebeskrivelse
6605044
Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 1000 VA dobbeltkonverterende online tårn-UPS-enheten leverer ren sinusbølgeeffekt og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 3x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. Easy UPS har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.


