Schneider Electric - APC SRV 1000VA RM 230V lang s - 6605045

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC SRV 1000VA RM 230V lang s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304450900

Elnummer

6605045

Leverandørens varenummer

6605045

Typebeskrivelse

6605045

Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 1000 VA dobbel konvertering online 2U rackmonterte UPS-enheten gir ren sinusbølgeeffekt og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 4x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. UPS-en er kompatibel med SRVRK1 skinnesett som selges separat. Easy UPS har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.