Schneider Electric - APC SRV 2000VA 230V lang strø - 6605046

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC SRV 2000VA 230V lang strø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304450887

Elnummer

6605046

Leverandørens varenummer

6605046

Typebeskrivelse

6605046

Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 2000 VA dobbeltkonverterende online tårn-UPS-enheten leverer ren sinusbølgeeffekt og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C14-inngang og 4x IEC 320 C13-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. Easy UPS har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.