Schneider Electric - APC SRV 3000VA RM 230V lang s - 6605049

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - APC SRV 3000VA RM 230V lang s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304450924

Elnummer

6605049

Leverandørens varenummer

6605049

Typebeskrivelse

6605049

Denne APC enfasede Easy UPS er designet for IT-fagfolk eller nettverksadministratorer for å opprettholde driftstid og kontinuiteten i virksomheten. Denne 3 kVA dobbeltkonverterende online 2U rackmonterte UPS-enheten leverer ren sinusbølge og utvidet driftstid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd. SRV leveres med IEC 320 C20-inngang, 6x IEC 320 C13- og 1x IEC 320 C19-uttak. Den nettbaserte UPS-en har et intelligent kortspor for valgfritt nettverksadministrasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentraliserte administrasjonsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen sikrer kontinuerlig strømforsyning til belastningen selv ved interne feil eller feilmeldinger i UPS-en. UPS-en er kompatibel med SRVRK1 skinnesett som selges separat. Easy UPS har 2 års garanti. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkslagringsenheter, telekommunikasjon og IT i helsevesenet.