Schneider Electric - APC UPS SMT 750VA 230V RM - SMT750RMI2UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 750 VA
Overgangstid maks belastning - 5,27 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304340324
Elnummer
6603360
Leverandørens varenummer
SMT750RMI2UC
Typebeskrivelse
6603360
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
750 VA
Overgangstid maks belastning:
5,27 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
500 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
409 mm
Vekt:
16,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,05 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


