Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC155 - APCRBC155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 9000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304330004
Elnummer
6630254
Leverandørens varenummer
APCRBC155
Typebeskrivelse
6630254
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
9000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
570 mm
Høyde inkl. poler:
197 mm
Bredde:
310 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
15290 g