Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC159 - APCRBC159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 0
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304339618
Elnummer
6630256
Leverandørens varenummer
APCRBC159
Typebeskrivelse
6630256
Størrelsesbetegnelse:
Andre
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
0
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
343 mm
Høyde inkl. poler:
83 mm
Bredde:
216 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
11,96 g