Schneider Electric - Åpen C brakett100 - CSU08173109

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Åpen C brakett100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 110...110 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengsbøyle (C-bøyle)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 600 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712186090295

Elnummer

1394033

Leverandørens varenummer

CSU08173109

Typebeskrivelse

1394033

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

110...110 mm

Modell / utførelse:

Nedhengsbøyle (C-bøyle)

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

600 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Stago - c bracket - 100 mm - electro-galvanized