Schneider Electric - Åpen C brakett300 - CSU08173309

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Åpen C brakett300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 340...340 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengsbøyle (C-bøyle)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 600 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712186090349

Elnummer

1394035

Leverandørens varenummer

CSU08173309

Typebeskrivelse

1394035

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

340...340 mm

Modell / utførelse:

Nedhengsbøyle (C-bøyle)

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

600 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Stago - c bracket - 300 mm - electro-galvanized