Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Arbeidslampe 18W 2100lm IP65 - IMT47270

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Arbeidslampe 18W 2100lm IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482183896

Elnummer

3205015

Leverandørens varenummer

IMT47270

Typebeskrivelse

IMT47270

Schneider Electric Thorsman LED-arbeidslys med en lysstrøm på 2100 lm, fargetemperatur på 4000 K, 5-trinns dimmer, IP65, IK08, 2-pinners støpsel uten jording, 3 meter lang kabel. Den høye IP65- og IK08-klassifiseringen gjør denne arbeidslampen perfekt under krevende forhold både inne og ute. Med den innebygde dimmerfunksjonen er det mulig å justere lyset i fem forskjellige trinn avhengig arbeidsoppgaven. Kabelholder til oppbevaring av den 3 meter lange strømkabelen bidrar til å forhindre skade på kabelen. Patentert opphengsstropp og det vinkeljusterbare håndtaket gjør lampen enkel å transportere, bære, plassere, montere eller henge opp, og er dessuten kompatibel med stativ. Arbeidslampens nominelle inngangsspenning er 220–240 V AC ved 50/60 Hz.
Lampens merkeeffekt er 18 W.
Denne arbeidslampen kan plasseres på hvilken som helst overflate ved å justere håndtaket, monteres på et stativ eller et feste, eller henges hvor som helst ved hjelp av den patenterte stroppen. Målene til arbeidslampen er 210 x 200 x 63 mm. Driftstemperatur –25 °C til 40 °C . IP65, IK08. Det følger en kabelklemme med arbeidslampen (festes på kabel). Thorsman LED-arbeidslysserien er utviklet for å tilby flere funksjoner og dekke et maksimalt antall bruksområder. Alle produkter i serien er utstyrt med den nyeste LED-teknologien for bedre energieffektivitet, høyere lyskvalitet og lengre levetid. Det følger CE-sertifikat med arbeidslampen.