Schneider Electric - Arbeidsstrømutløser MX+OF 220/415V AC - A9N26946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480382956
Elnummer
1602815
Leverandørens varenummer
A9N26946
Typebeskrivelse
A9N26946
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
415 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A
vha. samme spenning som mater arbeidsstrømsutløseren.Tåler å stå med fast påtrykt spenning. MX + OF arbeidsstrømsutløser muliggjør fjernutkopling av fra en annen plass (tilkoplinger 12 og
14). MX+OF er utstyrt med brytekontakt i serie med spolen. Passer til iDPN, C120 og iID.


