Schneider Electric - Arbeidstrømutløser iMX. 24VAC/DC for iC60 - A9A26948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480087912
Elnummer
1635069
Leverandørens varenummer
A9A26948
Typebeskrivelse
1635069
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
24 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A


