Schneider Electric - ARGUS bevegelsedetektor Dual-Tech - 2 kanals - CCT551012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480995538
Elnummer
1481276
Leverandørens varenummer
CCT551012
Typebeskrivelse
1481276
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
36 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Responsverdi lys:
10...1000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...45 °C
Bredde:
111,5 mm
Høyde:
111,5 mm
Dybde:
90 mm
Diameter:
111,5 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
46,5 mm
Innbyggingslengde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:
MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder
Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:
stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen
Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:
gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.


