Schneider Electric - ARGUS Infrarød fjernkontroll DALI - CCT556006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ARGUS
EAN/GTIN
3606480995491
Elnummer
1481272
Leverandørens varenummer
CCT556006
Typebeskrivelse
1481272
Type tilbehør/reservedel:
Fjernstyring til bevegelsesføler
Farge:
Andre
ARGUS Bevegelsesdetektorer
ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:
MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder
Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:
stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen
Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:
gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.
ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:
MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder
Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:
stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen
Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:
gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.


