Schneider Electric - Argus KVT-3 for KVT-IIR og KVS - WDE000071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 0,03 A
Indikering gjenstående tid - nei
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694318
Elnummer
1403048
Leverandørens varenummer
WDE000071
Typebeskrivelse
1403048
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
0,03 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
nei
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
70 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
90 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


