Schneider Electric - ARGUS nærvær slave - MTN5570-1019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 0 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
32 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480467455
Elnummer
1481262
Leverandørens varenummer
MTN5570-1019
Typebeskrivelse
1481262
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
0 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
113 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
14 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
0 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
10...1000 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
136
Maks startstrøm:
0 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...25 °C
Bredde:
116 mm
Høyde:
116 mm
Dybde:
72 mm
Diameter:
116 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Innbyggingslengde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


