Schneider Electric - ARGUS standard 2 kanal - CCT570003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 3,5 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480995446
Elnummer
1481269
Leverandørens varenummer
CCT570003
Typebeskrivelse
CCT570003
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
3,5 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
3,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Responsverdi lys:
5...1000 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
10 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
ARGUS bevegelsedetektor
ARGUS bevegelsedetektor finnes også i blisterpakning:
Standard 120 ° utendørs CCT56P004
Standard 360 ° utendørs CCT56P008
Standard 360 ° innendørs CCT56P002
Felles egenskaper:
Strømtilførsel: Vekselstrøm 220-240 V, 50 Hz
Lysnivåinnstilling: 5 – 2000 Lux
Tid:
120 ° utendørs: 3 sek. – 30 min.
360 ° utendørs: 5 sek. – 20 min.
360 ° innendørs: 3 sek. – 10 min.
Oppdagelsesområde:
120° / 360 ° utendørs: opp til 12 m
360 ° innendørs: 7,4 m diameter (2,4 m installasjonshøyde)
Beskyttelsesgrad:
120 ° / 360 ° utendørs: IP55
360 ° innendørs: IP20
Mulig å blende ut visse linseområder
Manuell overstyring for maks. 6 timer (bare 120 ° / 360 ° utendørs)
Sikkerhet og komfort
Disse nye ARGUS bevegelsedetektorene er en komplett familie med bevegelsedetektorer. Hele familien består av to utendørs bevegelsedetektorer (120 ° og 360 ° detektorvinkel) og en 360 ° innendørs bevegelsedetektor. Innendørsmodellen er eksklusivt designet i Danmark av Michael Koch. Disse bevegelsedetektorene overbeviser ikke bare med sin design, men også med sine egenskaper og enkle installasjon:
Klikk på segmenter for å maskere visse områder (utendørsenheter)
Brakett for hjørnemontering (utendørsenheter)
Parallellkobling av kontakter
Manuell overstyringsmodus (utendørsenheter)
Lysnivåinnstilling fra 5 – 2000 Lux
Høyt oppdagelsesområde
Høyt temperaturområde (utendørs: -20° til +40 °, innendørs : 0 ° til +40 °)
Teknologien og den enkle installasjonen gjør de egnet for bruk ved:
gårdsplasser
lagerbygninger
kjellergarasjer
inngangspartier og trapper
korridorer
barnerom
bare for å nevne noen eksempler


