Schneider Electric - Ark A4, 488tegn 15x4mm rød - NSYTRABCP3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hefteform
Ledertverrsnitt - 2...8 mm
Kabeldiameter - 2...8 mm
Lengde - 15 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480535321
Elnummer
1234546
Leverandørens varenummer
NSYTRABCP3
Typebeskrivelse
1234546
Modell / utførelse:
Hefteform
Ledertverrsnitt:
2...8 mm
Kabeldiameter:
2...8 mm
Lengde:
15 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Papir
Farge:
Rød
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


