Schneider Electric - ARMATUR 2X58W IP20 KOMPENSERT - KBL258C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tomt rør
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lampetype - Lysrør, D = 26 mm
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480002458
Elnummer
1219444
Leverandørens varenummer
KBL258C
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Tomt rør
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lampetype:
Lysrør, D = 26 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G13
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Stål
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Form:
Rektangulær
Med punktavgang:
Ja
Med strømskinne:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Veggmontering:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Type raster:
Helblank/Høyglans
Merkespenning:
230...400 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
215 mm
Høyde/dybde:
130 mm
Lengde:
1526 mm


