Utgått

Schneider Electric - Artic bev.vakt Multi 180 2300W - CCTPR10003

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Artic bev.vakt Multi 180 2300W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

  • Maks startstrøm - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438062320196

Elnummer

1481174

Leverandørens varenummer

CCTPR10003

Typebeskrivelse

1481174

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Maks startstrøm:

0 A

Egnet for lysrør/energisparelampe:

nei

Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:

nei

Egnet for viklet lavspenningstrafo:

nei

Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:

nei

Egnet for trappeautomat:

nei

Bare egnet som understasjon:

nei

Inngang for utvidelsesenhet:

nei

Med nulleder:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Maks antall systemsensorer:

0