Schneider Electric - ASD 531 aspirasjonssentral - FFS06432669

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ASD 531 aspirasjonssentral

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430043854287

Elnummer

6222528

Leverandørens varenummer

FFS06432669

Typebeskrivelse

6222528

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Andre

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Andre

Frittstående:

nei

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bredde:

195 mm

Aspirasjonssentral uten røyknivådisplay med høyfølsom SSD 31-detektor for én deteksjonssone opptil 720 m². Enhet er utstyrt med ett feilrelé, ett alarmrelé og to ledige kortplasser. Tilleggskort RIM36 inneholder tre forvarselssignaler, nedstøvet detektor og brudd/tett rør. Deteksjonsklasse A, B, C iht. EN 54-20 avhengig av røropplegg. ASD 531 kan konfigureres uten bruk av programvare. Trenger ekstern EN54 godkjent strømforsyning. Ekstra stort filter er ikke egnet for denne detektoren. For fryserom anbefales aspirasjonsdetektor ASD 535.