Schneider Electric - AT1PA2 ENDEHYLSE PRESSTANG - AT1PA2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - AT1PA2 ENDEHYLSE PRESSTANG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 0,5...16 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110573367

Elnummer

1862002

Leverandørens varenummer

AT1PA2

Typebeskrivelse

AT1PA2

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

0,5...16 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

0 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

PM N01