Schneider Electric - Atl4 Hj.Blokk For Trinnvis Inn BLOKK F/STEPFUNKSJON F/TL - 15412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Elektronisk, seriebryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430154129
Elnummer
1460963
Leverandørens varenummer
15412
Typebeskrivelse
1460963
Funksjon:
Elektronisk, seriebryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69 mm
Antall vekselkontakter:
2
Styrespenning 1:
230...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
110...110 V
Type styrespenning 2:
DC
Matespenningsområde:
230...240 V
Type matespenning:
AC
Manuell drift:
Ja