Schneider Electric - ATS, 1U, 10A, 230V APC Automatic Transfer Switch - AP4421A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304432425
Elnummer
6630732
Leverandørens varenummer
AP4421A
Typebeskrivelse
6630732
APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4421A er femte generasjon av kilde omkobler som gir omfattende kontroll over IT-utstyret ditt fra skyen til Edge. Med bransjeledende pålitelighet, fleksibilitet og håndterbarhet gir APC NetShelter Rack-ATS redundant strøm til enkeltlastet utstyr i IT-racket. AP4421A er en 1-fase rack-ATS som tar opp 1U, har en nominell strøm på 10A, 230V nominell spenning og en lastkapasitet på 2kVA. Den leveres med (2) C14-innganger og (12) C13-uttak. Ved hjelp av APC nettverkskort kan teknologiske fremskritt innen nettverksdeling, miljøovervåking og forbedret sikkerhet oppnås. Brukere kan få tilgang til og konfigurere AP4421A via en sikker nettlesergrensesnitt, SNMP, CLI og den er fullt kompatibel med EcoStruxure IT.