Schneider Electric - ATS, 1U, 16A, 230V APC NetShelter Rack Automatic - AP4423A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304432449
Elnummer
6630733
Leverandørens varenummer
AP4423A
Typebeskrivelse
6630733
APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4423A er den femte generasjonen av kilde omkobler som gir omfattende kontroll over IT-utstyr fra skyen til Edge. Med ledende pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet gir APC NetShelter Rack-ATS redundant strøm til enkeltlastet utstyr i IT-racken. AP4423A er en 1-fase rack-ATS som tar opp 1U plass, har en nominell strøm på 16A, 230V nominell spenning og en belastningskapasitet på 3,7kVA. Den leveres med (2) C20-innganger, (8) C13-uttak og (1) C19-uttak. Ved bruk av APC nettverkskort kan tekniske fremskritt for nettverksdeling, miljøovervåkning og forbedret sikkerhet oppnås. Brukere kan få tilgang til og konfigurere AP4423A gjennom et sikkert webgrensesnitt, SNMP, CLI og er fullt kompatible med EcoStruxure IT.