Schneider Electric - ATS-In50A-230V-2P-LCD-Ith100A TA10D2L0503TPE - TA10D2L0503TPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall poler - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481065483
Elnummer
4334402
Leverandørens varenummer
TA10D2L0503TPE
Typebeskrivelse
4334402
Modell / utførelse:
Andre
Antall poler:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Retur i 0-posisjon:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling