Schneider Electric - ATS01N106FT Mykstarter 6A 110-480V - ATS01N106FT

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS01N106FT Mykstarter 6A 110-480V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 110...480 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0,75 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 2,2 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110667141

Elnummer

4147271

Leverandørens varenummer

ATS01N106FT

Typebeskrivelse

ATS01N106FT

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

6 A

Nominell driftsspenning Ue:

110...480 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

0,75 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

2,2 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Mykstarter 6A 110-480V