Schneider Electric - ATS01N222QN Mykstarter /stopp 22A 380-415V - ATS01N222QN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS01N222QN Mykstarter /stopp 22A 380-415V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 22 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 380...415 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Altistart

EAN/GTIN

3389110667318

Elnummer

4147282

Leverandørens varenummer

ATS01N222QN

Typebeskrivelse

ATS01N222QN

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

22 A

Nominell driftsspenning Ue:

380...415 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

7,5 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Mykstarter ATS01 med mykstopp 22A 380-415V